Diamanttrennscheibe Universal Power Cut H13 Silent
Diamanttrennscheibe Universal Speed H13
TSHB-DIA-GRAN-H13-BO22,23MM-D230MM-SIL
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 13 mm hohe, geschmiedete Segmente mit hohem Diamantanteil
- Enge, trapezförmige Verzahnung für saubere Schnittkanten
- Optimale Laufruhe durch geschliffenen und gewuchteten Blattkern
- Das speziell gebohrte Kernblatt ermöglicht eine rasche Abkühlung
- Laserschweißung garantiert höchste Sicherheit
- Enge Verzahnung gewährt eine hervorragende Schnittleistung
- Ab ∅ 300 mm befindet sich ein Mitnehmerloch auf der Trennscheibe (Position auf der Scheibe genormt).
- Herstellung nach EN13236 gewährleistet höchste Sicherheit im Einsatz.
Datenblätter(X)
Perfekter Einsatz in harten Materialien.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 230 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Segmenthöhe | 13 mm |
Segmentstärke | 2,6 mm |
Segmentanzahl | 15 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |