Dichtschlämme Bitudicht 1K

Dichtschlämme Bitudicht 1K
DISCHLAEM-BITUDICHT-1K-30LTR

Art.-Nr. 0893212023

EAN 4045989355013

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtschlämme Bitudicht 1K

Art.-Nr. 0893212023
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
Einkomponentige, lösungsmittelfreie, polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten
Bauteilen; Fußböden, Balkonen und Terrassen. Abdichtungsstoff gemäß ÖNORM EN 15814.

Polystyrolgefüllt


Das Material lässt sich gut verarbeiten und ist geschmeidig. Durch die Polystyrolkugeln wird die Mindestschichtdicke vorgegeben und somit eine optimale Abdichtung gewährleistet



Thixotrop


Leichte Verarbeitung auch auf senkrechten Flächen



Laut Normen geprüft


Bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorhanden


Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195



Geringer Verbrauch


Höhere m2- Leistung mit gleicher Menge



Wassereinwirkungsklassen lt. DIN 18533, Tab. 1:


  • W1-E - Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

  • W2.1E - mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe = 3m)

  • W3-E - nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken

  • W4-E - Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden
Hinweis

Nicht unter +5°C und über +30°C und nicht bei (drohendem) Regen verarbeiten. Rückseitige Feuchtigkeitseinwirkung verhindern. Abgedichtete Flächen durch Schutzschichten vor mechanischer Beanspruchung schützen. Abgedichtete Balkone und Terrassen nicht mit Stelzlagern oder im Dünnbettverfahren überbauen.


Nicht mit Lösemittel und Zement mischen!


Bei der Verarbeitung die Angaben der DIN 18 195 “Bauwerksabdichtung” beachten


1l Bitudicht entspricht bei 1 m2 Fläche 1 mm Auftragsstärke

Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 25:


  • Qualitätsstufe 4
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Abdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und drückendes Wasser

  • Abdichtung von Fußbodenflächen unter Schutz- und Lastverteilungsschichten gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Kellern und nicht unterkellerten Gebäuden

  • Abdichtung von Balkonen und Terrassen gegen Oberflächenwasser mit Estrich auf Trennlage als Schutzschicht

  • Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken zum Schutz vor aggressiven Wässern

  • Lösemittelfrei
Anleitung

Voranstrich:


Den trockenen oder mattfeuchten Untergrund mit Bitudicht 1 K (1:10 mit Wasser gemischt) vorstreichen. Nach der Trocknung des Voranstriches erfolgt der Auftrag der Bitudicht 1K in zwei Arbeitsgängen mittels Glättkelle, Zahnglätter oder Spachtel. Bei aufstauendem Sickerwasser muss ein Glasfaserarmierungsgewerbe vollflächig in die erste Schicht mit eingearbeitet werden. Verarbeitung lt. DIN 18533 beachten!


Beim Verfüllen der Baugrube muss die Abdichtung bereits durchgehärtet sein und die Flächen müssen durch geeignete Schutzschichten (Drain- und Perimeterdämmplatten) vor Beschädigung geschützt werden. Die Perimeterdämmung sollte im Punktklebeverfahren (5-8 Klebepunkte/m2) mit Bitudicht auf die ausgehärtete Abdichtung aufgebracht werden. (Verbrauch 1-2 L/m2).



Reinigung:


Hände und Arbeitsgeräte können im frischen Zustand mit ausreichend Wasser leicht gereinigt werden. Im ausgehärteten Zustand kann das Produkt nur mehr mechanisch entfernt werden.

Inhalt

30 l

Chemische Basis

Bituminöse Dichtmasse

Dichte

0,65 kg/l

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

5 bis 30 °C / trockener Untergrund

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.

5 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. / Bedingung

5 bis 30 °C / trockener Untergrund

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Auftragsmenge pro Schichtdicke

1 kg/mm/m²

Regenbelastbar nach

5 h

Schichtdicke min.

1 mm

Schichtdicke max.

4 mm

pH-Wert

10

Viskosität (Zähigkeit)

2000 Pas

Viskosität Bedingung

Brookfield

Verarbeitungsbedingung

trockener Untergrund

Lösemittelfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kleister- und Tiefengrundbürste

BURST-TFGRND/KLEIST-GR170

Bürste in hoher Qualität mit konstanter Formstabilität und Geschmeidigkeit durch feine Faserspitzen
Glättkelle Korkgriff

GLAETTKEL-A2-KORKGRIFF-280X130X0,75MM

Glättkelle Korkgriff

GLAETTKEL-A2-ZA6MM-KORKGRF-280X130X0,75