Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dichtungsband VKP® Dreifix

Dichtungsband VKP Dreifix
DIBA-(VKP-DREIFIX)-(58/10-20)-SCHWARZ-7M

Art.-Nr. 0875058102

EAN 4045989632343

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtungsband VKP® Dreifix

Art.-Nr. 0875058102

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen mit gleichzeitiger Dämmung.

Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt


  • Extreme Zeitersparnis bei der Montage

  • Sehr einfache Verarbeitung

  • Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Produkte


Entspricht den Anforderungen der RAL Montage, der ÖNORM B5320 und dem Stand der Technik


  • Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen

  • Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung und Schallschutz

  • Innenseite luftdicht und dampfbremsend - „innen dichter als aussen“


Witterungsunabhängige Montage


  • Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab

  • Rasche Montage durch einseitige Selbstklebung


Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa nach DIN 18542 BG1 + BGR


  • Im komprimiertem Zustand dauerhaft Witterungs- und UV-beständig

  • Nachweis durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse


Lösemittelfrei und EMICODE EC1Plus ausgezeichnet


Unbedenklich für Mensch und Umwelt



Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen.


Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Dreifix ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.


Im unteren Fugenbereich empfehlen wir VKP® Trio SF, Art.-Nr. 0875 36 …


Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

Anleitung

1. Vorbereitung:


Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden. Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.



2. Montage am Fenster:


Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten. Weiße Imprägnierung auf der Innenseite.



3. Ausbildung Eckbereich:


Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind zu vermeiden. Falls vorhanden, sind sie mit Nahtpaste ÖKO, Art.-Nr. 0892 700 … zu verschließen.



Wirkungsweise:


VKP® Dreifix ist auf der Innenseite imprägniert. In der Fuge wird durch die einseitige Imprägnierung das nach der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und ÖNORM B5320 geforderte Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen erreicht.

Breite

58,0 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

10-20 mm

Rollenlänge

7 m

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

600 Pa / nach DIN EN 1027

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 20°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen