Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsband VKP® Dreifix
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen mit gleichzeitiger Dämmung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt
- Extreme Zeitersparnis bei der Montage
- Sehr einfache Verarbeitung
- Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Produkte
Entspricht den Anforderungen der RAL Montage, der ÖNORM B5320 und dem Stand der Technik
- Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen
- Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung und Schallschutz
- Innenseite luftdicht und dampfbremsend - „innen dichter als aussen“
Witterungsunabhängige Montage
- Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab
- Rasche Montage durch einseitige Selbstklebung
Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa nach DIN 18542 BG1 + BGR
- Im komprimiertem Zustand dauerhaft Witterungs- und UV-beständig
- Nachweis durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse
Lösemittelfrei und EMICODE EC1Plus ausgezeichnet
Unbedenklich für Mensch und Umwelt
Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen.
Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Dreifix ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
Im unteren Fugenbereich empfehlen wir VKP® Trio SF, Art.-Nr. 0875 36 …
Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel.
Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.
1. Vorbereitung:
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden. Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.
2. Montage am Fenster:
Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten. Weiße Imprägnierung auf der Innenseite.
3. Ausbildung Eckbereich:
Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind zu vermeiden. Falls vorhanden, sind sie mit Nahtpaste ÖKO, Art.-Nr. 0892 700 … zu verschließen.
Wirkungsweise:
VKP® Dreifix ist auf der Innenseite imprägniert. In der Fuge wird durch die einseitige Imprägnierung das nach der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und ÖNORM B5320 geforderte Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen erreicht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!