Dichtungsmasse 7 KS viskos

Brandschutzbeschichtung 7 KS viskos
BSBESHICHT-7KS-310ML

Art.-Nr. 0893306316

EAN 4061975366108

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtungsmasse 7 KS viskos

Art.-Nr. 0893306316
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
Eine intumeszierende Dichtungsmasse für die brandschutztechnischen Abschottungen von brennbaren Rohren.

Eine Dichtungsmasse für die brennbaren Rohren, die direkt auf dem Boden verlegt sind.
  • Feuerwiderstandsklasse bis EI 90

  • Einfache Ausführung und schnelle Montage

  • Innen- und Feuchträume

  • Lösemittel- und silikonfrei, VOC-Emissionsklasse A+ eingestuft
Hinweis

Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die ETA und die Montageanleitung zu beachten

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:


  • Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229

  • Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249

  • Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592

  • Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur brandschutztechnischen Abschottung von brennbaren Rohren in Trockenbau-Schachtwänden, Massivbauteilen und leichten Trennwänden.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die Dichtungsmasse wird hohlraumfüllend in den Ringspalt eingebracht. Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten.

Gebinde

Kartusche

Inhaltsgewicht

440 g

Farbe

Anthrazit, Grau

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene Lagerung, 5°C bis 30°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Rohdichte

1,25 g/cm³

UV-Beständigkeit

Ja

Dichte

1,25 g/cm³

Inhalt

310 ml

Beständigkeit gegen

Witterung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Intumeszierende Streifen für Schachtwand

STRFN-INTUM-1X100MM-10M

Brandschutzsystem für Schachtwände.