Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsmasse 7 KS viskos
Eine intumeszierende Dichtungsmasse für die brandschutztechnischen Abschottungen von brennbaren Rohren.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerwiderstandsklasse bis EI 90
- Einfache Ausführung und schnelle Montage
- Innen- und Feuchträume
- Lösemittel- und silikonfrei, VOC-Emissionsklasse A+ eingestuft
Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die ETA und die Montageanleitung zu beachten
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Zur brandschutztechnischen Abschottung von brennbaren Rohren in Trockenbau-Schachtwänden, Massivbauteilen und leichten Trennwänden.
Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die Dichtungsmasse wird hohlraumfüllend in den Ringspalt eingebracht. Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!