Dosendichtgel

Dosendichtgel
ISOGEL-VERBMUFF-EL-DOSE-2K-250ML

Art.-Nr. 0975350050

EAN 4045989442256

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dosendichtgel

Art.-Nr. 0975350050
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
2-Komponenten Kaltvergussmasse für dauerhaft wasserdichte Verbindungen.
  • Für Innen- und Außenanwendungen

  • Eine mit Dosendichtgel gefüllte FR-Abzweigdose entspricht IP 68

  • Mit allen herkömmlichen Kabeln verwendbar

  • Kompakt und mechanisch robust

  • Reparaturfähig, selbstverschließend und leicht entfernbar

  • Bis zu 90°C Betriebstemperatur

  • Schutz gegen Feuchte, mechanischen Schock und Vibration

  • Umweltfreundlich

  • Halogen-, silikon- und isocyantfrei

  • Kennzeichnungsfrei


Vorteile:


  • Einfacher, sauberer und schneller Verguss mit handelsüblichen Kartuschenpistolen

  • Kein Anmischen oder manuelles Vermischen der Komponenten

  • Keine Flamme, keine Bänder

  • Kein Auslaufen oder Ausbluten

  • Sofortiges Zuschalten möglich

  • Großer Temperatur-Einsatzbereich von -40°C bis +90°C

  • Sehr gute Isolationseigenschaften

  • Einfach zu testen und zu reparieren
Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Anwendungsgebiet

Im Innenbereich:


Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, Waschstraßen (Autos, LKWs, Züge, usw.)



Im Außenbereich:


Erdreich, Überflutungsgebiete, Tunnel, Hafenanlagen, Installationen in Park- und Gartenanlagen.

Inhalt

250 ml

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff Harz

Dichte

0,93 g/cm³

Farbe

Bernstein

Verarbeitungstemperatur min.

-40 °C

Verarbeitungstemperatur max.

90 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-40 bis 90 °C

Aushärtezeit max.

3 h

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Produktgewicht (per Stück)

285 g

Inhaltsgewicht

232,5 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen