Druckluft-Stichsäge WPS 4000

Druckluft-Stichsäge WPS 4000
STICHSAE-DL-WPS4000

Art.-Nr. 07038931

EAN 4046777677874

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Stichsäge WPS 4000

Art.-Nr. 07038931
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
Hochleistungsfähige Karosserie-Stichsäge für anspruchsvollste Arbeiten im Pkw-, Lkw-, Bus- und Sonderfahrzeugbau usw.

Modernste Fertigungsabläufe garantieren hohe Präzision


Für härteste Einsätze und lange Lebensdauer konzipiert



Extrem hohe Zugkraft dank längerem Hub


Geeignet für Schneidarbeiten an Karosserien und deren Trägerelementen aus Stahlblech oder Aluminium bis 10 mm



Nachstellbare Führung


Ermöglicht eine genaue Einstellung der Schnitttiefe



Abluftführung aus dem Arbeitsbereich


Verhindert das Aufwirbeln von Staub und Schmutz



Gummierter und ergonomisch geformter Griff


Sorgt dafür, dass der Handgriff während der Arbeit nicht kalt wird

Hinweis

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluftversorgung in das Werkzeug gegeben werden. Die Verwendung eines Nebelölers wird empfohlen. Der Betriebsdruck muss direkt am Druckluftwerkzeug gemessen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holz, Aluminium, Verbundwerkstoffe, Kunststoff, Doppel- und Dreifachbleche bis 6 mm sowie für dünne Bleche und höherwertige Stähle bis 1 mm.

Typbezeichnung

WPS 4000

Leerlaufhubzahl

7000 U/min

Luftverbrauch

360 l/min

Betriebsdruck

6,3 bar

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Länge

290 mm

Maschinengewicht

1,28 kg

Hublänge

20 mm

Druckluft-Stichsäge WPS 4000 inklusive:
0 x
Karosserie-Sägeblatt WPS 4000

STICHSAEBLA-KAR-WPS4000-10TPI-ALU

Beschreibung: Sägeblätter speziell für WPS 4000
Menge: 0 x
Karosserie-Sägeblatt WPS 4000
0 x
Karosserie-Sägeblatt WPS 4000

STICHSAEBLA-KAR-WPS4000-18TPI-STDD

Beschreibung: Sägeblätter speziell für WPS 4000
Menge: 0 x
Karosserie-Sägeblatt WPS 4000
0 x
Karosserie-Sägeblatt WPS 4000

STICHSAEBLA-KAR-WPS4000-18TPI-HM

Beschreibung: Sägeblätter speziell für WPS 4000
Menge: 0 x
0 x
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 0 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckreduzierventil

DRKMINDER-DL-6BAR

Druckreduziereinheit mit integriertem Rückschlagventil
x 1 St.
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.