Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Stichsäge WPS 4000
Sehr leistungsstarke Karosserie-Stichsäge für härteste Anwendungen im PKW – LKW – Bus – Sonderfahrzeug-bau, usw.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Modernster Fertigungsablauf garantiert ein Höchstmass an Präzision
Ausgelegt für härteste Anwendungen und lange Lebensdauer
Sehr hohe Durchzugskraft dank längerem Hub
Für Trennarbeiten an der Karosserie und Karosserieträgerelementen bis 10 mm Stahlblech oder Aluminium
Einstellbare Führung
Ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe
Abluftführung weg vom Arbeitsbereich
Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz
Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff
Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab
Bei regelmässigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers. Der Arbeitsdruck sollte direkt am Druckwerkzeug gemessen werden.
Für Holz, Aluminium, Verbundstoffe, Plastik, Doppel- und Dreifachbleche bis 6mm sowie für Dünnblech und höherfeste Stähle bis 1mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!