GARDENA Wand-Schlauchaufroller Roll UP

Wand-Schlauchaufroller RollUP
AUFROLL-SCHL-13MM-25M

Art.-Nr. 9501010773

EAN 4078500052030

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
GARDENA Wand-Schlauchaufroller Roll UP

Art.-Nr. 9501010773
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
GARDENA Schlauchbox zur Wandmontage.
  • Kompakt und flexibel: Die Box wird mit einer Halterung an der Wand montiert und lässt sich um 180° schwenken

  • Praktische Schlauchaufbewahrung und einfache Handhabung: Komfortables Ausziehen mit Arretierstop und sicheres sowie zuverlässiges Aufrollen dank Roll Control und integrierter Schlauchführung

  • Sofort einsatzbereit: Inklusive Wandhalterung, 25 m Schlauch, 1,5 m flexibler Anschlussschlauch, allen benötigten Original Gardena Systemteilen und einer Spritze mit zwei verschiedenen Sprühstrahloptionen

  • Ganzjährig einsetzbar: Dank hochwertiger Materialien sowie UV- und Frostschutz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchaußendurchmesser

13 mm

Schlauchlänge

25 m

Druck max.

22 bar

Produktgewicht (per Stück)

10900 g

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Werkstoff

Kunststoff

Länge

66,5 cm

Breite

27 cm

Höhe

51 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen