GARDENA Wand-Schlauchaufroller Roll UP

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GARDENA Wand-Schlauchaufroller Roll UP

GARDENA Schlauchbox zur Wandmontage.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Kompakt und flexibel: Die Box wird mit einer Halterung an der Wand montiert und lässt sich um 180° schwenken

  • Praktische Schlauchaufbewahrung und einfache Handhabung: Komfortables Ausziehen mit Arretierstop und sicheres sowie zuverlässiges Aufrollen dank Roll Control und integrierter Schlauchführung

  • Sofort einsatzbereit: Inklusive Wandhalterung, 25 m Schlauch, 1,5 m flexibler Anschlussschlauch, allen benötigten Original Gardena Systemteilen und einer Spritze mit zwei verschiedenen Sprühstrahloptionen

  • Ganzjährig einsetzbar: Dank hochwertiger Materialien sowie UV- und Frostschutz