Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio Strong SK
Die zuverlässige Dachunterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die WÜTOP® Trio Strong SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
Zuverlässig
Durch das Flächengewicht von 170g/m² und die guten Reißwerte ist die Wütop® Trio Strong eine sehr zuverlässige Unterspannbahn.
Technologie
3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.
Sicherheit
Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau. Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside).
Zeit- und Kostenersparnis
Einfache und schnelle Verlegung durch 2 integrierte Klebestreifen mit Fingerlift.
Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Regensicheres Unterdach!“.
10 Jahre SystemgarantieRAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!