Gesichts - und Gehörschutzkombination G500
Gesichts-/Gehörschutzkombination G500 Forst
GESI/GEHOERSHTZ-KOMBI-G500-EDELSTAHL
Art.-Nr. 0899101195
EAN 4056807445601
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die Gesichts - und Gehörschutz Kombination G500 ist eine flexible und komfortable Produktlösung für alle Anwender, die neben dem Augen - und Gesichtsschutz auch einen Gehörschutz benötigen. Durch die innovative Konstruktion des Kopfteils ist die Kombination mit verschiedenen Visieren, Brillen, Gehörschutzkapseln und Kommunikationssystemen möglich.
Datenblätter(X)
Mit Edelstahl Netzvisier für Gartenarbeit sowie Land - und Forstwirtschaft zum Schutz vor schnell herum fliegenden Partikeln.
Das Kopfband ist zwischen den Größen 54 - 62 cm einstellbar.
SNR-Wert | 26 dB |
L-Wert | 15 dB |
M-Wert | 23 dB |
H-Wert | 32 dB |