Gewindedichtpaste original

Gewindedichtungspaste original
GWDDIPAST-LOCHERPASTE-250G

Art.-Nr. 0892757

EAN 4050641694690

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindedichtpaste original

Art.-Nr. 0892757
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
Nichtaushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen.
  • Nichtaushärtend: verschraubte Gewindeverbindungen sind später mit handelsüblichem Werkzeug ohne Erwärmung zu lösen

  • Greift PE- und PVC-Rohre nicht an (Spannrisskorrosion)

  • Silikonfrei

  • Wassergefährdungsklasse 0 (Selbsteinstufung)

  • Stabiles Oxidationsverhalten gemäß DIN 51808 gegenüber 7.7 bar reinem Sauerstoff bei 50°C nach 100 Stunden (Druckabfall 0,1 bis 0,2 bar)

  • Verträglich mit schaumbildenden Lecksuchmitteln

  • Nicht Korrosion auslösend gemäß EN-ISO 2160: auf Al-, Cu-, Zn-Legierung, Stahl und Zink

  • Beständig gegen Gase und Gaskondensate


Für Flüssiggase nicht geeignet

Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

ÖVGW Reg.Nr.: W 1.649 gemäß ÖVGW QS-W 300


ÖVGW Reg.Nr.: G 2.987 gemäß ÖVGW QS-G 333

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Verwendbarkeit für technische Gase (=Industriegase):


Beständig ohne Einschränkung gegen:


  • Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserdampf, Edelgase, (Wassergas, Generatorengas, Luftgas, Synthesegas etc.)

  • Verdünnten und gasförmigen Ammoniak

  • Kohlenwasserstoffgase: Methan, Acethylen, Ethylen (Stadtgas, Leuchtgas etc.)

Gebinde

Tube

Inhaltsgewicht

250 g

Prüfzeichen

DVGW

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 130 °C

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen