Gewindedichtpaste original

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindedichtpaste original

Nichtaushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Nichtaushärtend: verschraubte Gewindeverbindungen sind später mit handelsüblichem Werkzeug ohne Erwärmung zu lösen

  • Greift PE- und PVC-Rohre nicht an (Spannrisskorrosion)

  • Silikonfrei

  • Wassergefährdungsklasse 0 (Selbsteinstufung)

  • Stabiles Oxidationsverhalten gemäß DIN 51808 gegenüber 7.7 bar reinem Sauerstoff bei 50°C nach 100 Stunden (Druckabfall 0,1 bis 0,2 bar)

  • Verträglich mit schaumbildenden Lecksuchmitteln

  • Nicht Korrosion auslösend gemäß EN-ISO 2160: auf Al-, Cu-, Zn-Legierung, Stahl und Zink

  • Beständig gegen Gase und Gaskondensate


Für Flüssiggase nicht geeignet

Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

ÖVGW Reg.Nr.: W 1.649 gemäß ÖVGW QS-W 300


ÖVGW Reg.Nr.: G 2.987 gemäß ÖVGW QS-G 333