Gießstab GARDENA

Gießstab GARDENA
DUES-STEKUPPL-GIESSTAB-L60CM

Art.-Nr. 0886001805

EAN 4078500010245

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gießstab GARDENA

Art.-Nr. 0886001805
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
Für schonendes Bewässern auf Distanz - mit Frostschutztechnologie

Mit dem GARDENA Gießstab kann der Garten sanft und präzise bewässert werden. Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung. Der Gießstab weist eine Länge von 60 cm auf. Dies ist insbesondere für größere Flächen wie z.B. Blumen- oder Gemüsebeete praktisch, da sich der Sprühstrahl vom Beetrand aus sogar für die Beetmitte bequem regulieren lässt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

60 cm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Produktgewicht (per Stück)

230 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen