Gipskartondübel W-GS Typ ZD
Gipskartondübel W-GS ohne Zentrierspitze
DBL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33
Art.-Nr. 0903252
EAN 4011231846295
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hohe Zinkdruckguss-Qualität
- Formschlüssige Befestigung
- Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Vorbohren.
- Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)
- Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
- Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.
- Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden
- Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten
Datenblätter(X)
- Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten und Leichtbauplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm.
Typbezeichnung | W-GS/Z |
Dübellänge (l) | 33 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser | 4,5 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 6,5 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 9,5 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung | Abhängig von der Schraubenlänge |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Randabstand (a r) | 50 mm |
Achsabstand (a) | 100 mm |