HSCo-Schweißpunktbohrer, TiN-beschichtet
HSCo-Schweißpunktbohrer, TiN-beschichtet
BO-SHWSPKT-TIN-D8MM
Art.-Nr. 07100088
EAN 4024835246132
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Spezialbohrer zum Entfernen von Schweißpunkten
Eine feste Zentrierspitze bedeutet, dass kein Ankörnen erforderlich ist.
Verbesserte PLUS-Zentrierspitze auch für den Einsatz auf hochfesten Blechen geeignet
Die optimierte Spitzengeometrie sorgt für eine längere Standzeit als bei herkömmlichen Schweißpunktfräsern.
Geeignet für den Einsatz in jedem Standardbohrer
Die TiN-Beschichtung verlängert die Standzeit der Schneidkanten um das Zwei- bis Dreifache.
Maximale Drehzahl:
- Ø 6 bis 1.200 U/min
- Ø 8 bis 950 U/min
- Ø 10 bis 730 U/min
Tipps zur Verlängerung der Standzeit der Zentrierspitze:
- Nicht in Bohrern mit Schlagspannfutter oder -spindeln verwenden.
- Den Bohrer auf eine geeignete Drehzahl einstellen. Die Drehzahl von Druckluftgeräten ist in der Regel zu hoch eingestellt.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 8 mm |
Länge | 78 mm |
Spannutlänge | 38 mm |