Haftschmierstoff für Gabelstapler
Haftschmierstoff für Gabelstapler
HAFTSHMIRST-GABELSTAPLER-600ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Druckbeständiges Schmiermittel für den Gabelstapler und Zubehör
- Vibrations- und geräuschreduzierend
- Sehr gute Schmiereigenschaften
- Schützt zuverlässig vor Korrosion
- Hohe Kriechfähigkeit
- Hervorragende Verträglichkeit mit den meisten Metallen, Kautschuk und Kunststoffteilen, welche bei Gabelstaplern eingesetzt werden. O- und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen
- Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen
- Frei von Silikon, Harz und Säuren
- Temperatureinsatzbereich: -25°C to 180°C. Kurzfristig: 200°C
Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen. Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.
Datenblätter(X)
Geeignet für die allgemeine Wartung und Schmierung von Gabelstaplern, Ketten und Einsatzteile. Für Universalschmierung und für hohe Druckbelastungen.
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Grundöl | Synthese Mineralöl |
Farbe | Gelblich |
Geruch/Duft | Öl |
Dichte | 0,66 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 180 °C |
Flammpunkt min. des Wirkstoffes | 300 °C |
Flammpunkt min. | 300 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 1500 cSt |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Beständigkeit gegen | Salzwasser, Schwache Laugen, Schwache Säuren, Spritzwasser |
Pourpoint | 300 °C |
Inhalt | 600 ml |
Inhaltsgewicht | 520 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |