Hebelnietgerät HN2

Hebelnietgerät HN2
NTGER-HBL-HN2

Art.-Nr. 094912

EAN 4011231867658

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hebelnietgerät HN2

Art.-Nr. 094912
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
Für Blindnieten von 3,0 mm bis 6,4 mm Durchmesser.
  • Durch geschlossene Bauweise aus hochwertigem Aluminiumdruckguß stabil und gegen Verschmutzung geschützt.

  • Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert und mit innenliegender Axialsicherung.

  • Verschleißfest und leichtgängig.

  • Zahnsegmentübersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung. Reduziert Kraftaufwand und bewirkt Abrißdämpfung.

  • Betätigungshebel durch mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich. Dadurch besonders vorteilhaft bei überlangen Blindnieten.


Lieferumfang:


  • Mundstücke:

16/32 (in Arbeitsposition)


16/29, 16/36, 16/40, 16/45 (in den Handgriffen)


  • Nietdornauffangbehälter (in Arbeitsposition)

  • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nietdurchmesser min./max.

3,0-6,4 mm

Länge

570 mm

Produktgewicht (per Stück)

1850 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen