Hebelnietgerät HN2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebelnietgerät HN2

Für Blindnieten von 3,0 mm bis 6,4 mm Durchmesser.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Durch geschlossene Bauweise aus hochwertigem Aluminiumdruckguß stabil und gegen Verschmutzung geschützt.

  • Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert und mit innenliegender Axialsicherung.

  • Verschleißfest und leichtgängig.

  • Zahnsegmentübersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung. Reduziert Kraftaufwand und bewirkt Abrißdämpfung.

  • Betätigungshebel durch mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich. Dadurch besonders vorteilhaft bei überlangen Blindnieten.


Lieferumfang:


  • Mundstücke:

16/32 (in Arbeitsposition)


16/29, 16/36, 16/40, 16/45 (in den Handgriffen)


  • Nietdornauffangbehälter (in Arbeitsposition)

  • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste