Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Heißpressenleim WKL

Heißpressenleim WKL
HEISPRESLEIM-WKL40-PULVER-25KG

Art.-Nr. 0892100029

EAN 4045989383795

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heißpressenleim WKL

Art.-Nr. 0892100029

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Pulverförmiger, konfektionierter Harnstoffleim mit eingebautem Härter.

Niedrige Formaldehydabgabe


Sie halten die Emissionsklasse E1 nach EN 717 problemlos ein.

Weiche Leimfuge.


Ihre Fräswerkzeuge und Sägen bleiben länger präzis.

PE Säcke á 5 kg.


Nicht verwendeter WKL bleibt originalverpackt.

Eigenschaften


  • Weiche Leimfuge (geringer Fräserverschleiß)

  • Formaldehydarm

  • Nur für den Innenbereich

  • Für Wasserlack u. Wasserbeizen gut geeignet


Hinweis

Bei kritischen Holzarten (z.B.: Birke, Teak, Esche, Buche, Kiefer, Ahorn u.a.) kann es zu Benetzungsschwierigkeiten kommen (Furnier kann leicht abgezogen werden). In diesem Fall wird eine bis zu 30%ige Weißleimzugabe oder die Verwendung von WKL 40 empfohlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Furnierverleimung

  • Flächenverleimung

Chemische Basis

Harnstoffharz

Dichte

600 kg/m³

Farbe

Beige

pH-Wert

6,5

Topfzeit

10 h

Holzfeuchtigkeit min./max.

0-8 %

Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max.

60-150 g/m²

Pressdruck min./max.

0,4-1,5 N/mm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

8 Monate / bei 10°C bis 20°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Leimspachtel

LEIMSPACHT-ABS-VERZAHNUNG-4MM

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
x 1 St.
1K-Holzkaltleim D4

HOKALTLEIM-1K-D4-WATT91-12KG

Verleimung aller Holzarten. Erfüllt Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN EN 204 sowie die Anforderungen der DIN EN14257 (WATT91).
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen