Innenraum Comfort
Innenraumpflege Comfort 904 TUNAP
904-INNENRAUM-COMFORT-NEW-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Human+Technology®
- Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln
- Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung
- NSF registriert
- ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert
- Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik
- Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe
Eigenschaften
- Transparentes Gleit-, Trenn- und Pflegeöl verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche im Kunststoffbereich
- Gute Verträglichkeit mit gängigen Kunststoffen und Elastomeren
- Durch fettfreien Gleitschutz starke Reibungsverminderung
- Rezeptur ist frei von Silikon
- Hochgleitaktiv, z. B. im Bereich von Fensterführungen, Sicherheitsgurten, Türdichtungen und anderen Kunststoffen
- Bei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.
- Bei der Nutzung des Produkts als Korrosionsschutzfilm muss es vor der Wiederinbetriebnahme des Geräts vollständig entfernt werden.
Datenblätter(X)
- Bei schwergängigen Sicherheitsgurten und Fensterführungen
- Zur Beseitigung von Geräuschen – vor allem im Fahrzeuginnenraum
- Zur Pflege und Reinigung von Gummi- und Kunststoffteilen
- Formen-Trennmittel in der industriellen Fertigung von Kunststoffteilen
Vor der Anwendung die Produktinformation beachten. Vor Gebrauch die Dose gut schütteln und die zu behandelnden Oberflächen aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen.
Inhalt | 400 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos, Klar |
Chemische Basis | Weißöl mit Additiven |
Dichte / Bedingung | 0,821 g/cm³ / bei 20°C, DIN 51757 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!