Innenraum Comfort
Innenraum Comfort - 1
Innenraum Comfort - 2
Innenraum Comfort - 3
Innenraum Comfort - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innenraum Comfort

Silikonfreies Pflegespray zum Schutz und zur Pflege von Kunststoff- und Dichtungsmaterialien. Behebt Knarrgeräusche und bildet einen hochgleitaktiven Mikrofilm, z. B. für Fensterführungen, Türdichtungen und Kunststoffe. Auch als Trennmittel in der Kunststoff-Spritzgussindustrie einsetzbar.
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
Human+Technology®


  • Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln

  • Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung

  • NSF registriert

  • ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert

  • Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik

  • Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe


Eigenschaften


  • Transparentes Gleit-, Trenn- und Pflegeöl verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche im Kunststoffbereich

  • Gute Verträglichkeit mit gängigen Kunststoffen und Elastomeren

  • Durch fettfreien Gleitschutz starke Reibungsverminderung

  • Rezeptur ist frei von Silikon

  • Hochgleitaktiv, z. B. im Bereich von Fensterführungen, Sicherheitsgurten, Türdichtungen und anderen Kunststoffen
Hinweis
  • Bei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.

  • Bei der Nutzung des Produkts als Korrosionsschutzfilm muss es vor der Wiederinbetriebnahme des Geräts vollständig entfernt werden.