Innenraumreiniger Complete 909 Tunap - 909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML Innenraumreiniger Complete 909 Tunap - 909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML Innenraumreiniger Complete 909 Tunap - 909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML Innenraumreiniger Complete 909 Tunap - 909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-tvSgvHJuho

Innenraumreiniger Complete 909 Tunap - 909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML - 1
Innenraumreiniger Complete 909 Tunap - 909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML - 2
Innenraumreiniger Complete 909 Tunap - 909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML - 3
Innenraumreiniger Complete 909 Tunap - 909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML - 4

Innenraumreiniger Complete 909 Tunap

Innenraumreiniger Complete 909 TUNAP
909-PREMIUM-INRM-KOMPL-NEU-500ML

Art.-Nr. GT00101639

EAN 4002325890942

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenraumreiniger Complete 909 Tunap

Art.-Nr. GT00101639
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
Multifunktionaler Innenraumreiniger mit hoher Reinigungsleistung für Kunststoff, Glas und Textilien – keine Schlierenbildung auf Glasflächen. Dank Aufschäumen und schneller Einwirkzeit besonders komfortabel in der Anwendung. Die Originaloptik von Kunststoffoberflächen wird nicht verändert, unangenehme Gerüche werden zuverlässig neutralisiert.

Human+Technology®


  • Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln

  • Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung

  • NSF registriert

  • ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert

  • Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik

  • Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe


Eigenschaften


  • Schaumreiniger mit Spezialtensiden für eine streifenfreie Reinigungswirkung

  • Sehr gute Lösewirkung, auch bei Insektenverschmutzungen, durch optimiertes Ablüftverhalten

  • Entfernt zuverlässig Öl- und Fettverschmutzungen von Textilien, Kunststoffen, Leder und lackierten Oberflächen

  • Frei von schädlichen Parfümölen

  • Ausgezeichnete Materialverträglichkeit – die Originalität von Kunststoffoberflächen bleibt erhalten, z. B. Armaturenbretter

  • Keine Streifenbildung auf Glasflächen
HinweisBei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie muss die behandelte Oberfläche nach dem Einsatz des Produkts mit Trinkwasser nachgereinigt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung von Kunststoffoberflächen, Polstern, Glasflächen, lackierten Kunststoffoberflächen sowie Leder.

Anleitung

Vor der Anwendung die Produktinformation beachten. Vor Gebrauch die Dose gut schütteln, die zu reinigenden Oberflächen einsprühen und kurz einwirken lassen.

Inhalt

500 ml

Gebinde

Aerosoldose

Geruch/Duft

Geruchlos

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Wässriges Gemisch

pH-Wert

6-9

Dichte / Bedingung

1,006 g/cm³ / bei 20°C, DIN 51757

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.