Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Isolierdübel-Set Stahl verzinkt W-ID - DBL-(W-ID)-KST-SET-30X95-M10-(A2K)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel-Set Stahl verzinkt W-ID - DBL-(W-ID)-KST-SET-30X95-M10-(A2K) - 1

Isolierdübel-Set Stahl verzinkt W-ID

Isolierdübel W-ID Stahl verzinkt Set
DBL-(W-ID)-KST-SET-30X95-M10-(A2K)

Art.-Nr. 090350096

EAN 4050642382336

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Isolierdübel-Set Stahl verzinkt W-ID

Art.-Nr. 090350096

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS). Mit vorkonfektionierter Stockschraube aus verzinktem Stahl
  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Schnelle und preiswerte Befestigung

  • Es werden keine Wärmebrücken geschaffen

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Wird vormontiert geliefert

  • Die Stockschraube kann wieder gelöst bzw. zum Ausrichten zurückgedreht werden


Lieferumfang:


  • W-ID 95

  • Abdeckrosette in PA6

  • PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm

  • Stockschraube M10 x 120 mm, verzinkt

  • Bit TX 25

Dübel eindrehen ohne vorbohren

Putzschicht auftragen und nach dem Trocknen die Schutzkappe entfernen

Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen

Abdeckrosette aufschrauben

Anbauteil befestigen

Putz bis zur Dämmschicht vorbohren

Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen und die Schutzkappe entfernen

Hohlräume zwischen Putz und Stockschraube mit Silikon ausfüllen

Abdeckrosette aufschrauben

Anbauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von leichten Lasten in Hartschaumplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem)

  • Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube

  • Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.

Dübellänge (l)

95 mm

Bohrlochdurchmesser im Putz / Fassadenblech (d)

30 mm

Lieferumfang

Abdeckrosette in PA6, PVC-Schlauch 12,0 x 65 mm, Stockschraube M10 x 120 mm verzinkt, Bit TX 25

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Weiß

Gewindedurchmesser Schraube (d Gew)

8 mm

Werkstoff Schraube

Stahl

Typbezeichnung

W-ID

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Setztiefe (h s)

95 mm

Temperaturbeständigkeit min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Bohrernenndurchmesser (d 0) - Bedingung

Nicht vorbohren

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

5 mm

Mindestbauteildicke (d)

95 mm

Randabstand (a r)

150 mm

Einschraubtiefe der Schraube max. (d a)

70 mm

Beständigkeit gegen

Alterung, Verrottung, Witterung

Achsabstand (a)

300 mm

Leistungsdaten
Dübel 50 95
Empf.
Last
Styropor ≥ PS 20 Fempf. [kN] 0,004 0,08
PUR 30 Hartschaum 0,12 0,20
Achsabstand a ≥ [mm] 150 300
Randabstand ar [mm] 75 150
Setztiefe hs [mm] 50 95
Mindestbauteildicke d ≥ [mm] 50 95
Gewinde-Ø Schraube dGew [mm] 4-5 / M4 8 / M8 1
Bohrernenn-Ø dBohr [mm] ohne Vorbohren
Loch- Ø im Bauteil dBau [mm] 4,5-5,5 8,5 bzw. 4,5-5,5
Bohrloch-Ø im Putz
oder Fassadenblech
d [mm] 18 30
1 Mit Art.-Nr. 0903 8 40 lässt sich der Schraubendruchmesser auf 4-5 reduzieren bei M8 Schraube mind. 35 mm in den Dübel einschrauben.
Isolierdübel-Set Stahl verzinkt W-ID inklusive:
20 x
Isolierdübel W-ID

DBL-(W-ID)-KST-30X95

Beschreibung: Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS)
Menge: 20 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckrosette für Regenfallrohrbefestigung

ABDEROS-F.REGFLLBEF-DBL-M10

Zur optischen Abdeckung des Isolierdübels SHARK® ISO 95 Sets und des Abstandsmontagesystems AMO®-Therm Mini
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsteil DIN 7428 E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-KFTNUSS-6KT-1/4ZOX4KT-1/2ZO-L74

Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard Bohrfutter.
x 1 St.
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW8

Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Schraubwerkzeug für Stockschrauben

EINDRHWZG-STOCKSHR-1/2ZO-M10

Kein Einschrauben oder zusätzliches Justieren der Einschraubteile in die Nuss erforderlich
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen