Kabelsammelhalter Mit Steckdübel
Kabelsammelhalter Steckversion wiederverschließbar
KSH-STECKDBL-KST-40LTG-3X1,5QMM
Art.-Nr. 0971700815
EAN 4062856464784
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein.
- Für die unkomplizierte Verlegung von Leitungen im Decken bereich und in Zwischendecken.
- Doppel-Ausführung ideal geeignet für unterschiedliche Stromkreise.
- Elmo Euro-Clips für starre Rohre (Art.-Nr. 971 600 …) können am Fuß des Kabel-Sammelhalters befestigt werden.
- Bohren, stecken, fertig!
- Temperaturbeständigkeit: –10°C bis +85°C.
- Halogen- und silikonfrei.
- Material: PP
Datenblätter(X)
Anzahl Kabel | 40 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |