Kabelsammelhalter Mit Steckdübel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelsammelhalter Mit Steckdübel

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein.

  • Für die unkomplizierte Verlegung von Leitungen im Decken bereich und in Zwischendecken.

  • Doppel-Ausführung ideal geeignet für unterschiedliche Stromkreise.

  • Elmo Euro-Clips für starre Rohre (Art.-Nr. 971 600 …) können am Fuß des Kabel-Sammelhalters befestigt werden.

  • Bohren, stecken, fertig!

  • Temperaturbeständigkeit: –10°C bis +85°C.

  • Halogen- und silikonfrei.

  • Material: PP