Sortowanie
Do dokładnego wyrównywania konstrukcji podrzędnych na żądaną wysokość. Woda szybko dopływa przez otwarte połączenia, a okładzina jest nieustannie wentylowana od spodu.
Do dokładnego ustawiania żądanej wysokości podkonstrukcji. Możliwe mniejsze wysokości montażu. Woda szybko dopływa przez otwarte połączenia, a okładzina jest nieustannie wentylowana od spodu.
Listwa dystansowa zapewnia ochronę drewna na poziomie strukturalnym i wydłuża żywotność tarasu
This rubber granulate roll is laid continuously as an intermediate layer underneath the girders when these are installed in the direction of water flow. The girders are protected from creeping moisture and vibration from the surface is dampened.
Würth spacer allows for a uniform joint width when laying decking, while maintaining distance to the subconstruction to ensure that the whole construction is optimally ventilated and water is prevented from accumulating.
For clipping onto stilt bearings when creating decking made of stone slabs