Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 25 o liczbie wersji: 150
DIN 980, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
DIN 980, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 6924, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
DIN 6925, stal 10, miedziowana (C2)
DIN 980, stal 8, miedziowana (C2)
DIN 6925, stal 8, zwykła
Podobna do DIN 980, stal szlachetna A2, zwykła
DIN 6925, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
DIN 980, stal 10, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
ISO 7042, stal 10 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
Podobna do DIN 980, miedziowana, stal 8
ISO 7042, stal nierdzewna A4-70, zwykła
Podobna do DIN 980, stal nierdzewna A2, cynowana (SN)
Podobna do DIN 980, stal nierdzewna A4, cynowana (SN)
ISO 7042, stal 8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 7042, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 7042 stal 8 ocynkowana, pasyw.grubowarstwowo
ISO 7042, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 980, galvanised steel 8, thick-film passivated (VZD)
ISO 7042, stal nierdzewna A2-70, zwykła
DIN 6925, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
ISO 7042, stal 8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNBHL)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.