Klebedichtband EURASOL DUS FL
Klebedichtband EURASOL DUS FL
KLEBDIBA-1SEIT-EURASOL-DUS-FL-60MM
Art.-Nr. 0992749060
EAN 4061975350756
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Vliesauflage schützt vor Witterungseinflüssen
Ideal für den Außeneinsatz
Dampfdurchlässiges Membranträgermaterial
Maximale Sicherheit gegen Kondenswasserbildung
Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung
Gewährleistet dauerhaft winddichte Verklebungen
Perfekt abgestimmt auf Wütop® Duo Fassade Plus
Reparaturen und Nähte sind nicht sichtbar.
Sehr gut geeignet für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen mit geschlossener Schalung und Rautenschalung bis zu einer Fugenbreite von 1 cm.
Auf schwarz/anthrazitfarbenen Wütop®-Folien ist das Klebeband nahezu unsichtbar.
Vlies kann überputzt werden
Mit handelsüblichen Pflastern
Ausführung mit Fingerhub
Leichtere Verarbeitung durch beidseitigen Fingerhub und zentral perforierte Deckfolie
Ideal zum Verkleben von Wütop® Dachbahnen und wurde an diesen Folien getestet. Wir empfehlen daher die Verwendung dieser Wütop®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebedingungen. Die Verarbeitungsdaten sind Empfehlungen, die auf unseren Tests und Erfahrungen basieren; vor jedem Anwendungsfall müssen Sie eigene Tests durchführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lager- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewähr für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Informationen zur Verfügung stellt oder beratend tätig ist, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung oder Information ist Teil unseres vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
Datenblätter(X)
Dauerhafte Verklebung von Wütop® Dachunterspannbahnen und Fassadenbahnen. Verklebung der Überlappungen dieser Folien sowie von Verbindungen und Durchdringungen. Besonders geeignet für den Außeneinsatz (UV-Beständigkeit 8 Wochen).
Der Untergrund muss trocken, fett-, späne- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich ist darauf zu achten, dass sich kein Rückstau bilden kann. Das Klebeband darf nicht dauerhaft gespannt werden. Befestigen Sie Eurasol® DUS an der Überlappungsnaht, indem Sie das Abdeckpapier einige Zentimeter abziehen. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband durch Pressen über die gesamte Länge der Überlappungsnaht verklebt. Achten Sie auf einen ausreichenden Anpressdruck. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer abschneiden.
Trägermaterial | LPDE Folie |
Klebstoffbasis | Acrylat-Dispersion |
Farbe | Schwarz |
Breite | 60 mm |
Länge | 25 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -10 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
UV-Beständigkeit | 3 Monate |
Lösemittelfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 23°C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit |