Klebedichtband EURASOL DUS FL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband EURASOL DUS FL

Spezial-Klebeband für die winddichte Außenverklebung ohne direkte UV-Strahlung
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
Vliesauflage schützt vor Witterungseinflüssen


Ideal für den Außeneinsatz



Dampfdurchlässiges Membranträgermaterial


Maximale Sicherheit gegen Kondenswasserbildung



Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung


Gewährleistet dauerhaft winddichte Verklebungen



Perfekt abgestimmt auf Wütop® Duo Fassade Plus


Reparaturen und Nähte sind nicht sichtbar.



Sehr gut geeignet für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen mit geschlossener Schalung und Rautenschalung bis zu einer Fugenbreite von 1 cm.


Auf schwarz/anthrazitfarbenen Wütop®-Folien ist das Klebeband nahezu unsichtbar.



Vlies kann überputzt werden


Mit handelsüblichen Pflastern



Ausführung mit Fingerhub


Leichtere Verarbeitung durch beidseitigen Fingerhub und zentral perforierte Deckfolie

Hinweis

Ideal zum Verkleben von Wütop® Dachbahnen und wurde an diesen Folien getestet. Wir empfehlen daher die Verwendung dieser Wütop®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebedingungen. Die Verarbeitungsdaten sind Empfehlungen, die auf unseren Tests und Erfahrungen basieren; vor jedem Anwendungsfall müssen Sie eigene Tests durchführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lager- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewähr für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Informationen zur Verfügung stellt oder beratend tätig ist, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung oder Information ist Teil unseres vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.