Klebedichtband Eurasol<SUP>®</SUP> Fassade - KLEBDIBA-EURASOL-FASA-B60MM-L25M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/or4pYE9qM_o

Klebedichtband Eurasol<SUP>®</SUP> Fassade - KLEBDIBA-EURASOL-FASA-B60MM-L25M - 1

Klebedichtband Eurasol® Fassade

Klebedichtband EURASOL Fassade
KLEBDIBA-EURASOL-FASA-B60MM-L25M

Art.-Nr. 0992750051

EAN 4045989646760

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klebedichtband Eurasol® Fassade

Art.-Nr. 0992750051

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Premiumprodukt mit besonders hoher Klebekraft für die Verklebung von Fassadenbahnen

UV-Beständiges, diffusionsoffenes Trägermaterial für den Einsatz bei Fassadenbahnen



Einfache und rasche Verarbeitung durch Abdeckfolie mit Fingerlift



Extrem gut haftender Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit


  • Gewährleistet dauerhafte Luft- und Winddichte Verklebung

  • Sichere Verklebung bereits ab -10°C möglich


Ökologisch unbedenklich


  • Lösemittelfrei

  • Weichmacherbeständig

  • Frei von klimaschädlichen Substanzen
HinweisDiese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren
Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung
und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt
auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.


Dichtungsband Eurasol® Fassade ist optimal für die Verklebung der WÜTOP® Thermo Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet.


Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dauerhaftes Verkleben von Fassadenbahnen mit offenem Fugenanteil von max. 40% der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm.


Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen mit Eckausbildung.

Anleitung

Befestigungsband Eurasol® Fassade durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt.


Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten.


Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen.



Achtung


Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Trägermaterial

Beschichtetes Polyestergewebe

Klebstoffbasis

Acrylat-Dispersion

Farbe

Schwarz

Breite

60 mm

Länge

25 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 50 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 23°C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen