Klebedichtband Eurasol® Fassade
Klebedichtband Eurasol<SUP>®</SUP> Fassade
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/or4pYE9qM_o

Klebedichtband Eurasol<SUP>®</SUP> Fassade - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband Eurasol® Fassade

Premiumprodukt mit besonders hoher Klebekraft für die Verklebung von Fassadenbahnen
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
UV-Beständiges, diffusionsoffenes Trägermaterial für den Einsatz bei Fassadenbahnen



Einfache und rasche Verarbeitung durch Abdeckfolie mit Fingerlift



Extrem gut haftender Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit


  • Gewährleistet dauerhafte Luft- und Winddichte Verklebung

  • Sichere Verklebung bereits ab -10°C möglich


Lösemittelfrei


Weichmacherbeständig


Frei von klimaschädlichen Substanzen

Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.



Dichtungsband Eurasol® Fassade ist optimal für die Verklebung der WÜTOP® Thermo Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet.


Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.