Klebstoff für EPDM-Dichtbänder DBK PLUS
Klebstoff für EPDM-Dichtbänder
KLEBST-DFOL-EPDM-290ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Haftungseigenschaften
- Sehr hohe Klebekraft auf Dichtband und Laibung
- Beste Haftung auf EPDM-Folien
- Luftdichte Verklebung ermöglicht
- Montage nach der Energieeinsparverordnung
Ökologisch unbedenklich
- Geruchsneutral
- Nach aushärten emissionsfrei
- Frei von Lösemittel, Isocyanate und gesundheitsschädlichen Weichmachern
Sehr gute Standfestigkeit
- Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk „Über-Kopf-Anwendung” möglich
Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen
- Montage auch bei feuchtem Klima möglich
- Die Untergründe müssen sauber, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein
- Stehendes Wasser ist zu entfernen. Bei stark saugenden Untergründen ist ggf. eine Vorbehandlung des Untergrunds mit Primer erforderlich
- Montage am Mauerwerk: DBK Plus einseitig als ca. 8 mm dicke Raupe in Schlangenlinien auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Dichtband mit Andrückwalze leicht andrücken
- Fugendichtstoff: Abzudichtende Fuge muss mindestens die Maße Breite x Tiefe 5 x 5 mm (Innenanwendung) bzw. 10 x 8 mm (Außenanwendung) aufweisen
- Die Fuge muss unbedingt mit einem geeignetem PE-Hinterfüllmaterial versehen werden. Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung
Datenblätter(X)
Zur luft- und schlagregendichten Verklebung von Fensterdichtfolien an Fenster- und Türleibungen. Speziell eingestellt für die Verklebung von EPDM-Folien im Baubereich. Auch als Fugendichtstoff geeignet. Typische Untergründe: Hervorragende Haftung auf den meisten Bauuntergründen, wie z.B. Beton, Aluminium, Fliesen, Holz und PVC.
Chemische Basis | Hybrid-Polymer |
Farbe | Weiß |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 2 mm/d |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 10°C bis 20°C |
Inhalt | 290 ml |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!