Klebstoff für EPDM-Dichtbänder DBK PLUS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebstoff für EPDM-Dichtbänder DBK PLUS

Dichtbandkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Fenster- und EPDM- Dichtbänder im Innen- und Außenbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hervorragende Haftungseigenschaften


  • Sehr hohe Klebekraft auf Dichtband und Laibung

  • Beste Haftung auf EPDM-Folien

  • Luftdichte Verklebung ermöglicht

  • Montage nach der Energieeinsparverordnung


Ökologisch unbedenklich


  • Geruchsneutral

  • Nach aushärten emissionsfrei

  • Frei von Lösemittel, Isocyanate und gesundheitsschädlichen Weichmachern


Sehr gute Standfestigkeit


  • Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk „Über-Kopf-Anwendung” möglich


Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen


  • Montage auch bei feuchtem Klima möglich
Hinweis
  • Die Untergründe müssen sauber, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein

  • Stehendes Wasser ist zu entfernen. Bei stark saugenden Untergründen ist ggf. eine Vorbehandlung des Untergrunds mit Primer erforderlich

  • Montage am Mauerwerk: DBK Plus einseitig als ca. 8 mm dicke Raupe in Schlangenlinien auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Dichtband mit Andrückwalze leicht andrücken

  • Fugendichtstoff: Abzudichtende Fuge muss mindestens die Maße Breite x Tiefe 5 x 5 mm (Innenanwendung) bzw. 10 x 8 mm (Außenanwendung) aufweisen

  • Die Fuge muss unbedingt mit einem geeignetem PE-Hinterfüllmaterial versehen werden. Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung