Krokoklemmen
Krokodilklemme isoliert
KROKLE-F.MESSGER-2STK
Art.-Nr. 071553 403
EAN 4046777919172
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Isolation: PVC
- Kontakt: vernickelter Stahl
- Sicherheitsbuchse im Isolierkörper mit Innengewinde
- Temperatureinsatzbereich min./max.: -10° bis +55°C
- Lieferumfang: Jeweils ein Abgreifer in rot und schwarz
Datenblätter(X)
Farbe | Rot, Schwarz |
Nennstrom max. | 5 A |
Nennspannung max. | 600 V |
Überspannungsschutzkategorie | CAT II |
Klemmbereich max. | 8 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |