Küçük aşındırıcılar mini kompakt keçe diski

MİNİ AŞINDRC.DİSK KOMP.ÇOK İNC.KUM.D50MM

Ürün no. 0673215040

EAN 4038898405702

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Küçük aşındırıcılar mini kompakt keçe diski

Ürün no. 0673215040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Hızlı değiştirme montajı ile

Aşındırıcı kum: Silisyum karbür



Konvansiyonel keçe disklerle karşılaştırıldığında çok uzun hizmet ömrü.


Para tasarrufu sağlar



Açık, esnek ve bükülebilen keçe yapısı


Sürünmeye karşı dirençli, kolay ve güvenli kullanım ve düzgün bir yüzeyle azaltılmış tıkanma



Aşındırıcı metaller içermez


Malzeme yüzeylerinde kirlenme yok



Kullanıma esnek: 75 mm çapındaki disk, 50 mm diskler için küçük tutucu ile de kullanılabilir


75 mm çapındaki disk, dikey ve yatay olarak kullanılabilir



Pnömatik çubuk taşlayıcılarda (aşağıya eğik) ve esnek mil sistemlerinde kullanım içindir.



76 mm çapındaki diskler, M14 tutucu ile birlikte 115 mm pnömatik veya elektrikli açılı taşlayıcılarla da kullanılabilir.

Not

Temas basıncını azaltın!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Şekillendirilmiş ve hassas parçalarda ince zımparalama ve hafif çapak alma, kenar yuvarlama, dekoratif yüzeyler üretme, yüzeyleri cilalama için hazırlama, temizleme ve parlaklaştırma, örneğin oksitlenmiş pirinç parçaları, kompozit malzemeleri temizleme ve epoksi reçinelerini giderme için.



İşlenecek malzemeler:


Neredeyse tüm malzemelerde evrensel kullanım için. Özellikle paslanmaz çelik, çelik, demir dışı metaller, ahşap ve plastik için.

Çap (Ø)

50 mm

Renk

Gri

Tasarım

3M Roloc sistemi ile uyumlu

Izgara boyutu

400-600

Maks. devir sayısı

22000 dev/dk

Önerilen devir sayısı

2500 dev/dk

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutucu Küçük aşındırıcılar için

ZIMP./POLİSAJ DİSKİ TUTUCU ADAPT.D50-M6

x 1 ad.
Tutucu Küçük aşındırıcılar için

ZIMP./POLİSAJ DİSKİ TUTUCU ADAPT.D76-M6

x 1 ad.
Tutucu Küçük aşındırıcılar için

MİNİ FİBER DİSK ZIMPARA TABANI 76MM- M14