Küçük aşındırıcılar mini kompakt keçe diski
Küçük aşındırıcılar mini kompakt keçe diski - 1
Küçük aşındırıcılar mini kompakt keçe diski - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Küçük aşındırıcılar mini kompakt keçe diski

Hızlı değiştirme montajı ile

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Aşındırıcı kum: Silisyum karbür



Konvansiyonel keçe disklerle karşılaştırıldığında çok uzun hizmet ömrü.


Para tasarrufu sağlar



Açık, esnek ve bükülebilen keçe yapısı


Sürünmeye karşı dirençli, kolay ve güvenli kullanım ve düzgün bir yüzeyle azaltılmış tıkanma



Aşındırıcı metaller içermez


Malzeme yüzeylerinde kirlenme yok



Kullanıma esnek: 75 mm çapındaki disk, 50 mm diskler için küçük tutucu ile de kullanılabilir


75 mm çapındaki disk, dikey ve yatay olarak kullanılabilir



Pnömatik çubuk taşlayıcılarda (aşağıya eğik) ve esnek mil sistemlerinde kullanım içindir.



76 mm çapındaki diskler, M14 tutucu ile birlikte 115 mm pnömatik veya elektrikli açılı taşlayıcılarla da kullanılabilir.

Not

Temas basıncını azaltın!