LED-Lichtband FLB-24-57-RGB
LED-Lichtband FLB-24-57 RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-57)-RGB-5M
Art.-Nr. 0976522175
EAN 4099618592331
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Minimaler Biegeradius von 60 mm
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Durch erhöhte Schutzart IP 54 auch für feuchte Bereiche wie Bad und Küche geeignet
- Lichtband alle 50 mm kürzbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 13 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | RGB |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 600 STK |
Lichtstrom | 510 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Länge | 5000 mm |
Breite | 10 mm |
Toleranz Breite (+/-) | 0,2 mm |
Höhe | 10 mm |
Länge Abschnitt | 50 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-RGB |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (einseitig) |
Energieeffizienzklasse | G |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 50000 h |
Schutzart IP | IP 54 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!