LED-Lichtband N - Double Line
LED-Lichtband N - Double Line
LICHTBA-LED-DOUBLE-LINE-25M
Art.-Nr. 9501016881
EAN 4099618346903
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Das LED-Lichtband ist dimmbar und kann bis zu 100m verlängert werden
- Kann hängend, um Stative und Gerüste gewickelt, an Decken, etc. verwendet werden
- Hält harten Einsatz- und Feuchtebedingungen stand
- Mit H07RN-F Anschlusskabel
Aus Sicherheitsgründen darf das Produkt nicht angeschlossen werden, solange es sich noch in der Box befindet oder nicht vollständig abgerollt ist.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Leistung | 250 W |
Lichtfarbe | Neutralweiß/Kaltweiß |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl LED | 240 STK |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Länge | 25 m |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Montageart | Zum Einhängen |
Anschlussart | Steckersystem |
Energieeffizienzklasse | E |
Schutzart IP | IP 65 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |