LED wide-area light 360 degree POWERCASE
LARAREALGHT-LED-360DGR-(POWERCASE-M)
Ürün no. 0981180860
EAN 4068362083853
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Şalter kutusu (%1-100) |
Işık akısı | 59000 lm |
Lamba ışık akısı | 60000 lm |
Renk sıcaklığı | 5000 K |
IP koruma tipi, lamba | IP 65 |
IP koruma tipi, kontrol ünitesi | IP 67 |
Darbe direnci | IK08 |
Kablo tipi | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Kablo tipi 2 | Ölflex 540P 7G1,0 mm² |
Elektrik fişi uzunluğu | 10 m |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |
Min./maks. nominal voltaj | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Römork bağlantısı | 1 güvenlik tapası, 16 A, IP68 |
Fişin IP koruma sınıfı | IP 68 |
Özgül güç | 376 W |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 705 x 125 x 695 mm |
Enerji verimliliği sınıfı | D |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!