LED wide-area light 360 degree POWERCASE
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 1
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 2
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 3
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 4
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 5
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 6
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 7
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 8
LED wide-area light 360 degree POWERCASE - 9

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

LED wide-area light 360 degree POWERCASE

The control unit enables one-sided operation (180°) or full (360°) illumination, is steplessly dimmable and allows light to be emitted both downwards and upwards (ceiling spotlight)

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Kullanım alanı