MFD LONGLIFE & SPEED helezon matkap ucu HSCo DIN 338

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,3

Ürün no. 0626070330

EAN 4099618519741

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
MFD LONGLIFE & SPEED helezon matkap ucu HSCo DIN 338

Ürün no. 0626070330

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Özel multiShield kaplama, yenilikçi uç geometrisi ve yeni kesici malzeme ile hızlı delme, yüksek hassasiyet ve uzun hizmet ömrü sağlar

Daha hızlı ve daha dayanıklı


  • Würth için özel olarak geliştirilen yenilikçi multiShield kaplama sayesinde, benzer kaplamasız HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla %10'a kadar daha uzun hizmet ömrü

  • Özel hız geometrisi sayesinde, karşılaştırılabilir helezon matkap uçlarına kıyasla %120 daha hızlı


Yenilikçi uç geometrisi


  • Benzer HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla optimal boyutsal hassasiyet ve delik kalitesi

  • Benzer HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla önemli ölçüde daha enerji verimli delme

  • Darbe yapmadan hassas delme


Yeni HSCo kesici malzeme


  • Ürün performansını artırırken %14 daha az alaşım elementi


Uygulamada maksimum esneklik


  • Neredeyse tüm malzemelerle evrensel olarak kullanılabilir

  • İnce duvarlı sac metal ve profil malzemelerinin yanı sıra, sağlam malzeme (>5 mm) için mükemmeldir


3 yüzlü şaft (4 mm çaptan başlayarak):


  • Matkap mandreninde dönme olmadığı için hızlı ve rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Delik çıkışında takılma olmaz


Würth'ün özel ürünüdür



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Kablosuz matkaplar ve el matkaplarında çok yönlü kullanım için özel olarak tasarlanmış matkap ucu

  • Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde evrensel kullanım içindir. Ayrıca, 1.400 N/mm²'ye kadar dayanımı olan konvansiyonel çeliklerde, dökme demir, alüminyum, plastik, sarf malzemeler, kompakt ve sert ağaç ile yumuşak ve hafif ağaçlarda genel uygulamalar için de uygundur.

  • İnce duvarlı iş parçalarında ve sağlam malzemelerde yüksek hassasiyetle, konforlu ve hızlı delme işlemleri için ideal

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım, Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

3,3 mm

Uzunluk (l1)

65 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

36 mm

Mil çapı

3,3 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

multiShield

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

118 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Kesme değerleri
1,0-2,5 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 1,0'dan itibaren Çap 2,0'dan itibaren Çap 2,5'ten itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nitrasyon çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Titanyum ≤ 850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
Özel alaşımlar ≤ 1.200 N/mm² 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
Küresel (nodüler) grafit ve temper dökme demir ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
Sert malzemeler
Yay çelikleri ≤ 330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Plastikler
Plastikler ≤ 200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
Semboller
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme [mm/r]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
12,5-16,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 12,5'ten itibaren Çap 16,0'dan itibaren
vc n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Nitrasyon çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Titanyum ≤ 850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125
Özel alaşımlar ≤ 1.200 N/mm² 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315
Küresel (nodüler) grafit ve temper dökme demir ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315
Sert malzemeler
Yay çelikleri ≤ 330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Plastikler
Plastikler ≤ 200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250
6,3-10,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 6,3'ten itibaren Çap 8,0'dan itibaren Çap 10,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nitrasyon çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Titanyum ≤ 850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 477 716 0,080 255 382 0,100
Özel alaşımlar ≤ 1.200 N/mm² 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
Küresel (nodüler) grafit ve temper dökme demir ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
Sert malzemeler
Yay çelikleri ≤ 330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Plastikler
Plastikler ≤ 200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
3,15-5,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 3,15'ten itibaren Çap 4,0'dan itibaren Çap 5,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nitrasyon çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Titanyum ≤ 850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
Özel alaşımlar ≤ 1.200 N/mm² 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
Küresel (nodüler) grafit ve temper dökme demir ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
Sert malzemeler
Yay çelikleri ≤ 330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Plastikler
Plastikler ≤ 200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds