MFD LONGLIFE & SPEED helezon matkap ucu HSCo DIN 338
MFD LONGLIFE & SPEED helezon matkap ucu HSCo DIN 338 - 1
MFD LONGLIFE & SPEED helezon matkap ucu HSCo DIN 338 - 2
MFD LONGLIFE & SPEED helezon matkap ucu HSCo DIN 338 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

MFD LONGLIFE & SPEED helezon matkap ucu HSCo DIN 338

Özel multiShield kaplama, yenilikçi uç geometrisi ve yeni kesici malzeme ile hızlı delme, yüksek hassasiyet ve uzun hizmet ömrü sağlar

Ürün açıklamasını okuyun

27 tasarımları mevcut
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
Daha hızlı ve daha dayanıklı


  • Würth için özel olarak geliştirilen yenilikçi multiShield kaplama sayesinde, benzer kaplamasız HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla %10'a kadar daha uzun hizmet ömrü

  • Özel hız geometrisi sayesinde, karşılaştırılabilir helezon matkap uçlarına kıyasla %120 daha hızlı


Yenilikçi uç geometrisi


  • Benzer HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla optimal boyutsal hassasiyet ve delik kalitesi

  • Benzer HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla önemli ölçüde daha enerji verimli delme

  • Darbe yapmadan hassas delme


Yeni HSCo kesici malzeme


  • Ürün performansını artırırken %14 daha az alaşım elementi


Uygulamada maksimum esneklik


  • Neredeyse tüm malzemelerle evrensel olarak kullanılabilir

  • İnce duvarlı sac metal ve profil malzemelerinin yanı sıra, sağlam malzeme (>5 mm) için mükemmeldir


3 yüzlü şaft (4 mm çaptan başlayarak):


  • Matkap mandreninde dönme olmadığı için hızlı ve rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Delik çıkışında takılma olmaz


Würth'ün özel ürünüdür



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir