Nageldichtband PE

Nageldichtband PE
NGLDIBA-DPSEIT-PE-WEISS-3X70MM-30M

Art.-Nr. 0875850004

EAN 4062856075331

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nageldichtband PE

Art.-Nr. 0875850004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 7 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.

Ist ohne Trennstreifen direkt von der Rolle abziehbar.


Direktes Abrollen erspart Zeit und vermeidet so unnötigen Abfall.



Hohe Klebekraft


Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz vereinfacht die Montage.



Weitere Vorteile:


  • Hohe Alterungsbeständigkeit

  • Feuchtigkeitsunempfindlich
Hinweis

Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlatten mit den Lattungs- und Schalungsnägeln mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!

Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B3647


Geprüft durch die Holzforschung Austria. Schützt dauerhauft vor Wassereintritt und erfüllt so die Anforderungen der ÖNORM 4119.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Außenbereich:


Bei der Befestigung der Konterlattung auf den Sparren, durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterdeck- oder Unterspannbahn. Diese Stellen können bei Regen zum Wassereintritt mit Bauschäden führen. Nageldichtband PE dichtet hier zuverlässig ab und schützt so vor Schäden.



Hinweis:


Bei allen Unterdächern sind laut ÖNORM B 4119:2018-03 Nageldichtungen einzubauen. Die Breite der Nageldichtungen muss jener der Konterlatten entsprechen. Bei Konterlattenbreiten über 70 mm muss die Breite von Nageldichtungen mindestens 70 mm betragen.



Innenbereich:


Für die Abdichtung von Nagel- und Tackerstellen bei Dampfsperren und Dampfbremsen.

Anleitung

Außenbereich:


Nageldichtband PE auf der Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend die Konterlatte befestigen und das Nageldichtband komprimieren. Bei Verklebung des Nageldichtbands auf die Unterseite der Konterlatte, müssen eventuelle Unebenheiten durch die Pressung ausgeglichen werden.



Innenbereich:


Nageldichtband PE auf den Sparren oder die Dampfbremse/Dampfsperre aufkleben.



Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist.

Werkstoff

PE - Polyethylen

Klebstoffbasis

Hotmelt auf Kautschukbasis

Farbe

Weiß

Gesamtstärke

3 mm

Länge

30 m

Breite

70 mm

Verarbeitungstemperatur min.

0 °C

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-30 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 20°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Cutter-Messer ECO

CUTTER-ROT-H18MM-L150MM

Universeller Cutter für die Baustelle