PRINETO PE film

FOIL-PRINETO-PE-02

Ürün no. 0878386244

EAN 4044448020332

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PRINETO PE film

Ürün no. 0878386244

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 m2

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideally suited for use in a wide temperature range from -40 °C to 80 °C
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

50 m

Genişlik

2 m

Kalınlık

0,2 mm

Min. sıcaklık koşulları

-40 °C

Maks. sıcaklık koşulları

80 °C

Malzeme

LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen

Renk

Gri

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler