Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
107 sürümlü 82 ürün bulundu
With clip adapter
With grid film
Provides a simple and efficient solution for acoustic and thermal insulation
With improved footfall sound insulation
Module with fitting element for subsequent addition of a heat meter to the heating manifolds of the underfloor heating
Module with fitting element for subsequent addition of a heat meter (installation length 110 mm) to the heating circuit manifolds of underfloor heating
Offers reliable performance and durability in a compact design
Intelligent autonomous electrothermal actuator for automatic hydraulic balancing of the heating circuits as needed
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
For acoustic decoupling and accommodating length expansion
Module with fitting element for subsequent retrofitting of a heat meter to the heating manifolds of underfloor heating
The compact design and high-quality stainless steel finish ensure durability and reliability
Provides reliable protection in mixing shunts and boasts a compact design