PRINETO SMART CONNECT gateway
GATEWAY-SMART-CONNECT-PRINETO
Ürün no. 0878386310
EAN 4099618612572
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 62 mm |
Genişlik | 62 mm |
Derinlik | 17,5 mm |
Maks. akım tüketimi | 200 mA |
Min. çalışma sıcaklığı | 0 °C |
Maks. çalışma sıcaklığı | 40 °C |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Parça sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Plastik |
Renk | Sinyal beyazı RAL 9003 |