PRINETO SMART CONNECT controller
CTRLR-SMART-CONNECT-PRINETO
Ürün no. 0878386313
EAN 4099618612619
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 86 mm |
Genişlik | 86 mm |
Derinlik | 26 mm |
Min. sıcaklık koşulları | 5 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 50 °C |
Min. çalışma sıcaklığı | 5 °C |
Maks. çalışma sıcaklığı | 50 °C |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Parça sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Plastik |
Renk | Sinyal beyazı RAL 9003 |